Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75663773 Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75663773 Steckdose Edelstahl
Hager 75663773 Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417269
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75663773
EAN/GTIN:
     4011334283485
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
111.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.