Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75662773 Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75662773 Steckdose Edelstahl
Hager 75662773 Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70417251
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75662773
EAN/GTIN:
     4011334283454
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.9 mm
Höhe
55.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.