Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 grau
Berker Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70416905
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     12033555
EAN/GTIN:
     4011334440888
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Flip-Top-Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
IEC / F
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.