Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10429939 Steckdose Nein Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10429939 Steckdose Nein Aluminium
Berker 10429939 Steckdose Nein Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70399824
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10429939
EAN/GTIN:
     4011334360483
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Nein
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Thermoplast
Reihe von Modulen
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Kompatible Produkte
Berker S.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Höhe
83 mm
Tiefe
42 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.