Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9600-LC-48YL Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9600-LC-48YL Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Cisco C9600-LC-48YL Netzwerk-Switch-Modul 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70374298
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9600-LC-48YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Switch-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 3000 m
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,10000,25000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
640750 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
48
Weitere Suchbegriffe: switch-modul cisco, switch modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.553,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.700,55*
€ 19.873,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.636,55*
€ 19.797,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.553,74*
€ 19.698,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.