| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70372676 Herst.-Nr.: NVC115W EAN/GTIN: 5035048697993 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Reinigungsart | Trocken | | Schmutztrennungsmethode | Filterung | | Luftstrom | 630 l/min | | Filtersystem | Ja | | Index der Reparierbarkeit | 5.3 | Ergonomie | Waschbarer Filter | Ja | | Wandmontage | Ja | | Entfernbarer Filter | Ja | Energie | Energiequelle | Akku | | Laufzeit | 11.5 min | | Akku-/Batteriespannung | 3.6 V | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Saugenergie | 8 AW | | Batteriekapazität | 1.5 Ah | Lieferumfang | Ladestation | Ja | | Bürstenaufsatz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 543 g | | Düsenbreite | 3 mm | Design | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Grau, Violett | | Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung) | 0.385 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, black+decker akku-handstaubsauger, akku handsauger |
| | |
| |