| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70372499 Herst.-Nr.: 50341 EAN/GTIN: 4006942764402 |
| |
|
| | |
| DARDA® Porsche GT3 Polizei, mit Kunststoffgehäuse, Länge: 8 cm. Alle DARDA®-Fahrzeuge können auf allen DARDA®-Bahnen eingesetzt und bei allen kann der Motor ausgetauscht werden. Umgerechnet auf den Maßstab 1:60 erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 900 km/h. Geeignet für Kinder ab 5 Jahren. Verpackt in Fensterbox mit Header und Produktinformation. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 80 mm | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Sportwagen-Modell | | Produktfarbe | Grau | | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Themenwelt | Police | | Ursprünglicher Modellname | Porsche 911 GT3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |