Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2543B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 109,2 cm (43") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2543B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 109,2 cm (43") Schwarz
Peerless KIPC2543B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 109,2 cm (43") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70359383
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2543B-3-EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Gehäusematerial
Stahl
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
711 mm
Tiefe
457 mm
Höhe
1834 mm
Gewicht
70000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Maximale Bildschirmgröße
43 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.378,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.537,21*
€ 3.019,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.520,49*
€ 2.999,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.444,62*
€ 2.909,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.403,64*
€ 2.860,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.378,88*
€ 2.830,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.