Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIPC2555B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIPC2555B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Peerless KIPC2555B-3-EUK Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70359370
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIPC2555B-3-EUK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Gehäusematerial
Stahl
Sockel
Bodenplatte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
1986 mm
Gewicht
82000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
113 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
55 "
Anzahl der Display unterstützt
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.482,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.628,58*
€ 3.128,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.604,99*
€ 3.099,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,70*
€ 3.013,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,95*
€ 2.968,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.482,17*
€ 2.953,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.