Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL216B Elektrische Abdeckung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL216B Elektrische Abdeckung IP66
Hager FL216B Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328184
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL216B
EAN/GTIN:
     3250610670880
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
650 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,18*
€ 248,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL81Z
ab € 6,53*
Zubehör
Hager
FL863Z
ab € 13,65*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.