Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UW71U Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UW71U Elektrische Abdeckung
Hager UW71U Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327860
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UW71U
EAN/GTIN:
     3250616330092
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Verteilerfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
1050 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
UT90G
ab € 2,77*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,70*
Zubehör
Hager
UT90L
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.