Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UN32TN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UN32TN Elektrische Abdeckung
Hager UN32TN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327724
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UN32TN
EAN/GTIN:
     3250616240384
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
450 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,35*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 12,00*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
VZ312BS
ab € 6,58*
Zubehör
Hager
VZ314RJ
ab € 12,78*
Zubehör
Hager
UL01G1
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.