Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 11 000 6156 Drahtverbinder PE Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 11 000 6156 Drahtverbinder PE Silber
Harting 09 11 000 6156 Drahtverbinder PE Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319427
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133.72 g
Außendurchmesser
32 mm
Breite
62 mm
Merkmale
Stecker
PE
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
70 mm²
Kontaktwiderstand
0.2 mΩ
Stromstärke
350 A
Zertifizierung
ELV, REACH SVHC
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,98481*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42481*
€ 65,95552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04481*
€ 65,50332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24481*
€ 62,17132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38481*
€ 57,57792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88481*
€ 56,98292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,98481*
€ 49,96192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.