Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 11050006121 M-c Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 11050006121 M-c Gold
Harting 11050006121 M-c Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70319142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11 05 000 6121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Han-Yellock M-c 0.37mm² (Au)
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Merkmale
Stecker
M-c
Produktfarbe
Gold
Material
Cooper
AWG Kabelgröße
22/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
0.37 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Stromstärke
20 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.