Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 667.18 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 667.18 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 667.18 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Paulmann 667.18 Strahler Oberflächenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301390
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     66718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Strahler Tube 2-flammig Weiß/Chrom ohne Leuchtmittel, max. 10W GU10
IP44 spritzwassergeschützt

Die Spotlights der Serie Tube eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten und fügen sich mit ihrem schlichten Design nahtlos in jede Wohnsituation ein. Durch den Spritzwasserschutz ist selbst die Montage in Feuchträumen kein Problem. Das Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für eine beliebige Reflektorlampe mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 10 Watt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Länge (mm)
65 mm
Höhe
94 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
10 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.