Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 984.49 Eingelassene Lichtabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 984.49 Eingelassene Lichtabdeckung
Paulmann 984.49 Eingelassene Lichtabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301213
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Möbeleinbauleuchte Structure eignet sich für alle Situationen, in denen die Einbautiefe mindestens 25mm beträgt. Die 12V-Halogentechnik liefert brillantes Licht und ist zudem dimmbar. Durch den Einbaudurchmesser von 54mm eignet sich die Leuchte besonders für den Einsatz in Spiegelschränken.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
66 mm
Design
Typ
Eingelassene Lichtabdeckung
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Material
Glas, Metall
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.