Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 128.08 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 128.08 8 W E27
Paulmann 128.08 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70301043
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     12808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Für alle kleinen Leuchten mit E27
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
40 lm
Glühlampenform
Globus
Glühbirnengröße
E27
Oberflächentyp
Matte
Farbtemperatur
2300 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.