Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Paulmann 942.52 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich SMD-LED-Modul LED Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300017
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94252
EAN/GTIN:
     4000870942529
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Outdoor Solar Pollerleuchte Soley 3000K Anthrazit mit Bewegungsmelder IP44 spritzwassergeschützt
Die Solarleuchte Ryse in Anthrazit bringt Licht auf Ihre Wege. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich Jemand nähert.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Autonomie-Modus
Ja
Batteriereichweite
30000 h
Batterien erforderlich
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
848 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Garten, Straße
Schutzart
III
Wetterfestigkeit
Ja
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Tragbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Gesamtleistung
1.22 W
Spannung
3.7 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
150 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.