Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.34 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,05 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.34 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,05 W Anthrazit
Paulmann 942.34 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,05 W Anthrazit
Paulmann 942.34 Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,05 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300005
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94234
EAN/GTIN:
     4000870942345
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Die Outdoor Solar Stufenleuchte beleuchtet Ihre Treppe ganz ohne Stromanschluss. Sie können die Leuchte einfach frei platzieren und die Sonne erledigt den Rest. Nach 12 Stunden Ladezeit, leuchtet sie etwa 8 Stunden. Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet und kann mit dem angebrachten Schalter ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriereichweite
8 h
Ladezeit
12 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
80 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang
Schutzart
III
Befestigungstyp
Wandmontage
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.05 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
4 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.