Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit
Paulmann 942.49 Außen-Bodenbeleuchtung LED Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299996
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94249
EAN/GTIN:
     4000870942499
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Die Solarleuchte Ryse in Anthrazit bringt Licht auf Ihre Wege. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung wird das Funktionslicht ausgelöst, sobald sich Jemand nähert.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
4 h
Ladezeit
8 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
796 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Einfache Installation
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.22 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
145 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.