Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 936.33 Einbaustrahler GU10 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 936.33 Einbaustrahler GU10 35 W
Paulmann 936.33 Einbaustrahler GU10 35 W
Paulmann 936.33 Einbaustrahler GU10 35 W
Paulmann 936.33 Einbaustrahler GU10 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299973
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93633
EAN/GTIN:
     4000870936337
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbauleuchte Nova rund Eisen 1er-Set ohne Leuchtmittel, max. 35W GU10
Die Nova Einbauspots mit moderner Formgebung passen zu jedem Wohnstil. Die Leuchtmittel wählen Sie selbst - entscheiden Sie sich für passende Reflektorlampen mit GU10-Sockel und einer Leistung von maximal 35 Watt. Sie lassen sich bequem über eine Klemme im Inneren der Einbauringe fixieren - Sprengringe sind damit nicht notwendig.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Einbauraum Tiefe
90 mm
Wandplattentiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
35 W
Lampenleistung
35 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.