Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Paulmann 942.41 Außen-Bodenbeleuchtung LED 3,5 W Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70299880
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94241
EAN/GTIN:
     4000870942413
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Der Plug & Shine Erdspieß Pike mit einem Ausstrahlwinkel von 45 Grad und warmweißem Licht eignet sich ideal zum Anstrahlen von Pflanzen oder Gegenständen. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und ist absolut wetterbeständig. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie stellen Sie sich Ihre individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
80 mm
Höhe
310 mm
Kopfdurchmesser
50 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten, Pfad
Schutzart
III
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
11 W
Lampenleistung
3.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
45 °
Lichtleistung
370 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,68*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,42*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,59*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 10,10*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 18,27*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 29,90*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 8,92*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 36,62*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,68*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,25*
Zubehör
Paulmann
94242
ab € 97,58*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,37*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,83*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.