Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Hama Stick Tischleuchte 24 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70272271
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00112697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
  • Leuchte mit wachstumsförderndem Licht zur Bestrahlung von Pflanzen
    - LED-Pflanzenleuchte mit 60 LEDs (24 W)
    - unterstützt das Pflanzenwachstum bei zu wenig Tageslicht, während der Überwinterung oder auch bei der Keimung
    - wachstumsförderndes Lichtspektrum mit blauem und rotem Licht
    - 3 Licht-Modi schaltbar: Blau/Rot, Blau, Rot (Blau: lässt Pflanzen buschiger wachsen, Rot: lässt Pflanzen eher in die Höhe wachsen, Blau/Rot: für ausgeglichenes Wachstum)
    - 5 Dimmstufen
    - automatische Ein-/Ausschaltfunktion mit Timer
    - 2 Leuchtenköpfe mit beweglichen Schwanenhälsen und 1 Cliphalter sorgen für größtmögliche Freiheit bei Montage und Ausrichtung
    - geringer Stromverbrauch dank LED-Technik
    - Stromversorgung per USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
380 mm
Höhenverstellung
Ja
Gewicht
480 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabelfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
5 V
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
24 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Blau, Rot
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Flexibler Arm
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00106998
ab € 7,05*
Ähnlich
Hama
00178132
ab € 6,62*
Ähnlich
Hama
00176556
ab € 12,98*
Ähnlich
Hama
00176551
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00176568
ab € 10,37*
Ähnlich
xavax
00112696
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.