Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2320065 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 2320065 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör LED-Beleuchtung
Absima 2320065 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör LED-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70272041
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2320065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellautoersatzteile
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Energie
Spannung
5 - 6 V
Merkmale
Produkttyp
LED-Beleuchtung
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto, LKW
Kompatibilität
Absima
Produktfarbe
Blau
Verbindungstyp
JR
Einfach zu säubern
Ja
LED-Licht
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Länge (max.)
340 mm
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.