Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X441131 Herst.-Nr.: 2560022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja | Merkmale | Produkttyp | Zentrum Hub | | Markenkompatibilität | Absima | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Kompatibilität | Absima | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Einfach zu säubern | Ja | | Kann bemalt werden | Ja | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 9,36* | € 13,83* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,86* | € 13,84* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,31* | € 25,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,71* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,68* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|