Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-4389800 Herst.-Nr.: 2560022 EAN/GTIN: 4250650935214 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Zentrum Hub | Markenkompatibilität | Absima | Komponente für | Auto | Kompatibilität | Absima | Produktfarbe | Schwarz | Abnehmbarer Rotor | Nein | Gesinterter Rotormagnet | Nein | Stufenlose Zeiteinstellung | Nein | Wärmeschutz | Nein | Kühler enthalten | Nein | Integrierter Lautstärkeregler | Nein | LED-Licht | Nein | Material | Metall | Kann bemalt werden | Ja | Anpassbare Geschwindigkeit | Nein | Upgradefähige Firmware | Nein | Einfach zu säubern | Ja | Programmierbar | Nein | Timing-Unterstützung | Nein | Dauerstrom | Nein | ESC-Programmier-Unterstützung | Nein | Eingebauter Ventilator | Nein | | | Batterie | | LED-Batterieanzeige | Nein | | | Lieferumfang | | Anzahl | 2 | Batterie enthalten | Nein | | | Sicherheitswarnung | | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Nur für den häuslichen Gebrauch | Nein | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Zentrum Hub | Markenkompatibilität: | Absima | Komponente für: | Auto | Kompatibilität: | Absima | Produktfarbe: | Schwarz | Abnehmbarer Rotor: | Nein | Gesinterter Rotormagnet: | Nein | Stufenlose Zeiteinstellung: | Nein | Wärmeschutz: | Nein | Kühler enthalten: | Nein | Integrierter Lautstärkeregler: | Nein | LED-Licht: | Nein | Material: | Metall | Kann bemalt werden: | Ja | Anpassbare Geschwindigkeit: | Nein | Upgradefähige Firmware: | Nein | Einfach zu säubern: | Ja | Programmierbar: | Nein | Timing-Unterstützung: | Nein | Dauerstrom: | Nein | ESC-Programmier-Unterstützung: | Nein | Eingebauter Ventilator: | Nein | LED-Batterieanzeige: | Nein | Anzahl: | 2 | Batterie enthalten: | Nein | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren: | Ja | Nur für den häuslichen Gebrauch: | Nein | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 9,43* | € 13,84* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,30* | € 25,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,84* | € 30,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|