Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2560021 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Achsschenkelbolzen-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Absima 2560021 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Achsschenkelbolzen-Set
Absima 2560021 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Achsschenkelbolzen-Set
Artikel-Nr.:
     615-X441111
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2560021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Achsschenkelbolzen KFZ
Modellautoersatzteile
achsschenkelbolzen kfz
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Achsschenkelbolzen-Set
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
LKW
Kompatibilität
Crawler
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Material
Metall
Einfach zu säubern
Ja
Kann bemalt werden
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Schaftdurchmesser
17 mm
Wellenlänge
20 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,08*
€ 17,36*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 17,37*
6 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 28,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,55*
€ 36,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.