Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910057724 Herst.-Nr.: 2560021 EAN/GTIN: 4250650934361 |
| |
|
| | |
| Absima + 20.0mm 1:10 Aluminium Alu-Spurverbreiterung 12mm 6-Kant Schwarz 4St. 4 Stück Aus Aluminium 12mm Sechskant Radmitnehmer · Verbreiterung +20.0 mm pro Seite · Material Aluminium · Passend für nahezu alle Crawler und RC Cars mit Pin - Radhalterung. Maßstab: 1:10 Kategorie: Alu-Spurverbreiterung Herstellerfarbe: Schwarz Felgen-Mitnehmer: 12 mm 6-Kant Inhalt: 4 St. Material: Aluminium Farbe: schwarz Offset: +20.0 mm Produkt-Art: Alu-Spurverbreiterung Hersteller-Nr.: 2560021 EAN: 4250650934361 Schutzklasse: 1 Lieferumfang: 4 Spurverbreiterungen · 4 Fassmuttern · 4 Pins.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absima, 2560021, + 20.0 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,07* | € 17,25* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,98* | € 28,46* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,51* | € 36,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 4,995* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|