Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DFS250Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2500 RPM Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DFS250Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2500 RPM Schwarz, Grün
Makita DFS250Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 2500 RPM Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70228241
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFS250Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
1900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Schallleistungspegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Spannzange Typ
Schnellwechselfutter
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.