Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129634 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129634 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß
Helit H6129634 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70206415
Herst.-Nr.:
     H6129634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox helit
schubladenbox
schubladenbox 4 schübe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
212 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129626
ab € 12,40*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129650
ab € 11,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129695
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.