Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129650 Schubladenordnungssystem Kunststoff Grün, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Helit H6129650 Schubladenordnungssystem Kunststoff Grün, Weiß
Helit H6129650 Schubladenordnungssystem Kunststoff Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70206377
Herst.-Nr.:
     H6129650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
212 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,24*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 23,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,45*
€ 167,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,86*
€ 164,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,66*
€ 157,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,24*
€ 141,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.