Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CUTFOX-ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact CUTFOX-ES
Phoenix Contact CUTFOX-ES
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70156328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 155mm
elektrikerschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Handgrifffarbe
Grün
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ergonomische Griffe
Ja
Klingenlänge
155 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.