Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Stiftgehäuse-Platine BU/SU Polzahl Gesamt 6 Rastermass 7.62 mm 1932530000 25 St. Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller Stiftgehäuse-Platine BU/SU Polzahl Gesamt 6 Rastermass 7.62 mm 1932530000 25 St. Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller Stiftgehäuse-Platine BU/SU Polzahl Gesamt 6 Rastermass 7.62 mm 1932530000 25 St. Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70155783
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1932530000
EAN/GTIN:
     4032248584147
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
52.8 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
1000 V
Stromstärke
57 A
Impedanz
4.5 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0798*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,9398*
€ 13,01836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0798*
€ 10,80496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.