Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1932500000 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1932500000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Weidmüller 1932500000 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70155776
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1932500000
EAN/GTIN:
     4032248584116
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 6 mm², Box
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35.44 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Spannung
1000 V
Stromstärke
57 A
Impedanz
4.5 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,7666*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0566*
€ 8,39735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7666*
€ 6,86225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.