| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-70153300 Herst.-Nr.: 1542677 EAN/GTIN: 4046356097703 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 2 | M8 | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Kabelfarbe | Multi | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Kabel, AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, as-i-buchse m8 |
| | |
| |