Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-E-FS-17CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-E-FS-17CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Phoenix SACC-E-FS-17CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70153072
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1556294
EAN/GTIN:
     4046356176774
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
26
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1559602
ab € 21,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1504097
ab € 0,34737*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.