Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-EC-FSB-5CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-EC-FSB-5CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Phoenix SACC-EC-FSB-5CON-M16/0.5 SCO 0,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70152959
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1519998
EAN/GTIN:
     4046356020084
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
22
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1504097
ab € 0,34737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.