Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN i-Line 13 l Rund Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line 13 l Rund Kunststoff Schwarz
HAN i-Line 13 l Rund Kunststoff Schwarz
HAN i-Line 13 l Rund Kunststoff Schwarz
HAN i-Line 13 l Rund Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70144800
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18130-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
kunststoff papierkorb
Design-Papierkorb i-Line, 13 Liter. Runder Design-Papierkorb mit klarer, moderner Linienführung in hochglänzender Optik. Verleiht Ihrem Büro einen stylischen Look. Ideal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Hochwertige, stabile Ausführung. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie. Zubehör optional: Abfalleinsatz 2 Liter (Art.-Nr.: 1816). Fassungsvermögen: 13 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 240 x 219 x 300 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (SMMA). Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
13 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Container
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.