Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7216HUHI-K2/P Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-7216HUHI-K2/P Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-7216HUHI-K2/P Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70110577
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7216HUHI-K2/P
EAN/GTIN:
     6954273658212
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RS-485-Anschlüsse
1
Festplatte
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA
Maximaler HDD Speicher
20000 GB
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (max.)
140 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+,H.265+
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Audio-System
2-Wege
Maximale Framerate
30 fps
Videostreaming
Ja
Dual-Stream-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
3800 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,27*
€ 802,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,43*
€ 796,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,71*
€ 771,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,72*
€ 752,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.