Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß
Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß
Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß
Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß
Lenco SDC-501 Tragbarer CD-Player Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69824834
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SDC-501WH
EAN/GTIN:
     8711902040620
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Mobile CD-Player
Radio
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
2.0+EDR
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Tiefe
280 mm
Höhe
136 mm
Breite
183 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
Weitere Suchbegriffe: cd-player lenco, mobile cd-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.