Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK NL-69AT Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK NL-69AT Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz
DeLOCK NL-69AT Autoantenne Fenster Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69678182
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GPS Antenne
Radio-Antenne
Diese GNSS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GNSS Empfänger, Autoradio oder Fahrzeug Multimediareceiver mit FAKRA C Anschluss genutzt werden.Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Montage
Unterstützte Positionierung
Fenster
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Länge (mm)
40.5 mm
Breite
38 mm
Gewicht
150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: gps antenne navilock, gps antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.