Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Lena GIGA TRUCKS Muldenkipper Arocs
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69663302
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     02064
EAN/GTIN:
     4006942810901
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
LENA® GIGA TRUCKS Muldenkipper Mercedes Arocs, der 3 Achser besitzt eine verriegelbare flache Kippmulde, mit 6 mm verzinkten Stahlachsen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
705 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
2750 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
585 mm
Höhe des Versandkartons
705 mm
Volumen Hauptkarton
294880 cm³
Merkmale
Produkttyp
Kipper-Modell
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Themenwelt
Dump truck
Ursprünglicher Modellname
Mercedes-Benz
Zertifizierung
TÜV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.