Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R0P89A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R0P89A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
HPE R0P89A Interne Festplatte 2.5" 900 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69312360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0P89A
EAN/GTIN:
     190017336169
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
MSA 2050 SAN
Verpackungsdaten
Anzahl
6
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.546,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.822,25*
€ 8.118,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.768,25*
€ 8.054,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.621,51*
€ 7.879,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.555,64*
€ 7.801,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.546,09*
€ 7.789,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.