Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® D |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | D-2146NT |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 11 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Prozessorsockel | BGA 2518 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | M1 |
| Bus Typ | UPI |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 512 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2133 MHz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 32 |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0 |
| Prozessor-Code | SR3ZR |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Einbau | Ja |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Intel® QuickAssist-Technik | Ja |
| ARK Prozessorerkennung | 136434 |
Speicher | Speicherkapazität | 512 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| ECC | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Energie | Stromversorgung | 400 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 437 mm |
| Tiefe | 381 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 7210 g |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |