Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau
Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau
Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau
Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau
Polar H10 Pulsmessgerät Brust ANT+ Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68673311
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     92075957
EAN/GTIN:
     725882051291
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnesstracker
Herzfrequenz-Messgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Bandmaterial
Elastin, Polyamid, Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
30 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2025
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 94,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.