Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD41 Radio Tragbar Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68672613
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD41
EAN/GTIN:
     8711902040569
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
Das Lenco SCD-41 ist ein tragbares Radio/CD-Player mt USB-Anschluss für Jung und Alt. Dank des übersichtlichen Designs ist das Lenco SCD-41 einfach zu bedienen. Du brauchst das Gerät nur an das Stromnetz anzuschließen. Mit nur einem Knopfdruck kannst Du sofort Deine Lieblings-CDs oder Radiosender genießen. Das Lenco SCD-41 hat überdies einen USB-Anschluss. Speichere Musik auf deinem USB-Stick und spiele deine MP3-Bestände auf dem Lenco SCD-41 ab.

Das Lenco SCD-41 hat kompakte Abmessungen und wiegt nur 1,2 Kilo, ist also leicht mitzunehmen. Nimm das SCD-41 mit in den Park oder zu einer Party mit Freunden. Steh mit den Melodien deines tragbaren Radios auf und singe die Hits Deines Lieblingssängers mit. Das Lenco SCD-41 macht mehr aus Deiner Musik.

Das Lenco SCD-41 ist in 3 Farben erhältlich: blau, grau und rosa.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
FM, PLL
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
13 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
1680 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Antennentyp
Extern
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
FM-Radio
Ja
Weitere Suchbegriffe: lenco radio, cd-player für kinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.