Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
LG GP70NS50 Optisches Laufwerk DVD Super Multi Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68633641
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GP70NS50.AHLE10B
EAN/GTIN:
     8809484672336
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
134 mm
Gewicht
240 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
8 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Design
Produktfarbe
Silber
Lademechanismus
Ablage
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
167 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
139 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
203 ms
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
8 x
DVD-Video Lesegeschwindigkeit
4 x
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi
Schnittstelle
USB 2.0 & eSATA
Unterstützte Medien
DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM
Laufwerk, Puffergröße
0.75 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.