Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19386 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau, Pink, Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67809187
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19386
EAN/GTIN:
     4008705193863
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eine extra Portion Glitzer bringt diese Sammelmappe mit Twinkle-Effekt in den Alltag. Mit ihrem wundervoll verspielten Design und dem motivierenden Aufdruck ist so garantiert ein Hingucker, zwischen allen anderen Mappen. Sie überzeugt jedoch nicht nur mit ihrer tollen Optik, denn diese Ordnungsmappe mit Handlettering-Motiv erleichtert selbstverständlich auch das Ordnen, Sortieren und Aufbewahren von losen Blättern, wichtigen Dokumenten, Bildern oder Fotos. Außerdem schützt sie ihren Inhalt effektiv und zuverlässig vor Verschmutzung oder Knicken. Eleganter und auffälliger Glimmer ziert die Frontseiten der Sammelmappe mit farbenfrohen Blumen, bunten Herzchen und dem positiven Zuruf "Have a great day!". Passend zum Format DIN A4 besteh diese Motivmappe aus stabilem Polypropylen. Damit der Inhalt nicht herausfallen kann, ist sie mit Gummi-Eckspannern und drei Innenklappen ausgestattet. Die strahlende Wirkung der Mappe sorgt für den nötigen Glanz im Büro, in der Schule oder auch im Alltag. Damit ist diese Motiv-Sammelmappe ein nützlicher Helfer in allen Lebenslagen und bietet verlässliche Ordnungs- und Aufbewahrungsmöglichkeiten bei Papierchaos und Schutz für wichtige Unterlagen wie Verträge, Dokumente oder Fotos.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau, Pink, Weiß
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19384
ab € 9,60*
Ähnlich
Herma
19385
ab € 10,50*
Ähnlich
Herma
19725
ab € 3,21*
Ähnlich
Herma
19726
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.