Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Inter-Tech H-606 Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67119401
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881311
EAN/GTIN:
     4260455643788
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
4450 g
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
3750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.