Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Charlottenburg 20SNI 20 W LED Silber F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Charlottenburg 20SNI 20 W LED Silber F
Ledino Charlottenburg 20SNI 20 W LED Silber F
Ledino Charlottenburg 20SNI 20 W LED Silber F
Ledino Charlottenburg 20SNI 20 W LED Silber F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-67109967
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11120204006011
EAN/GTIN:
     4038104148539
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Silber
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
1000 K
Lichtleistung
1680 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK05
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,5
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
120 °
Neigungswinkelsensor
10 °
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer 20w, scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075460959
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.